| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495057600 Herst.-Nr.: E303960800 EAN/GTIN: 7638900850390 |
| | |
|
| | |
| California Scents Autodüfte sind eine schnelle und bequeme Möglichkeit, die Luft in Ihrem Fahrzeug zu erfrischen. Nehmen Sie einfach den Deckel dieses Autoerfrischers ab und legen Sie ihn unter den Sitz oder in einen Becherhalter. Jede Dose Autoerfrischer enthält Duftöl, das so formuliert ist, dass es einen Duft für bis zu 60 Tage abgibt. Die versiegelten Dosen von California Scents Auto-Lufterfrischer lassen sich leicht aufbewahren und behalten ihren Duft, bis Sie sie wieder verwenden möchten. Fahren Sie mit California Car Scents in die kalifornische Glückseligkeit. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Auto | Typbezeichnung des Duftes: | Coronado Cherry | Ausführung des Gebindes: | Dose | Gewicht: | 42 | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lufterfrischer | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: autoduft, Duftspender, Hygieneartikel, Lufterfrischer, Lufterfrischergeräte, Lufterfrischerzubehöre, Raumdeos |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,43* | € 5,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,65* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|