Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CILLIT BANG WC Reiniger Power Gel Glanz & Hygiene 3036882 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/074/y000074p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/074/y000074p.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-495061300
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3036882
EAN/GTIN:
     4002448106517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger 750ml
toilettenreiniger
Das Cillit Bang WC Power Gel - Glanz & Hygiene - macht Ihre Toilette nicht nur hygienisch sauber und strahlend weiß, sondern entfernt durch seine Formel mit Aktiv-Chlor auch 99,9 % aller Bakterien. Reinigt in 1 Minute. Mit Aktiv-Bleiche. Entfernt Schimmel. Entfernt organische Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Power Glanz & Hygiene
Konsistenz des Materials:
Gel
pH-Wert:
12,5-13,5
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
Knickhalsflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Reiniger Power Glanz & Hygiene
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1791
Biozid-Produkt:
Ja
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Verschlucken: Mund spülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt / Behälter gemäß lokalen / regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: toilettenreiniger sagrotan, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
215
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,62*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,34*
€ 3,64*
1 Tag
163
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,87*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,46*
€ 3,93*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00328* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.