| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495061700 Herst.-Nr.: 3260644 EAN/GTIN: 4002448106494 |
| | |
|
| | |
| Das Cillit Bang WC Power Gel - Kalk & Urinstein Zerstörer - mit seinen 15 Power Actions bekämpft effektiv Kalk und Urinstein in Ihrer Toilette und entfernt 99,9 % der Bakterien. 100 % kraftvoll gegen Kalk & Urinstein. Reinigt in 1 Minute. Farbwechseltechnologie; grünes Gel wird bei Wasserkontakt Blau. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Power Kalk- & Urinstein | Konsistenz des Materials: | Gel | pH-Wert: | 1,5-1,9 | Kindersicherung vorhanden: | Ja | Ausführung des Behälters: | Knickhalsflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,75 | GHS-Kodierungen: | GHS05 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | WC-Reiniger Power Kalk- & Urinstein | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1760 | Biozid-Produkt: | Ja | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiterspülen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgungzuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger |
| | |
| |