| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495061900 Herst.-Nr.: 3248206 EAN/GTIN: 4251758400451 |
| | |
|
| | |
| Schlechter Geruch in der Spülmaschine? Der Maschinentiefenreiniger entfernt versteckten Kalk, angelagertes Fett sowie Schmutzablagerungen - für hygienisch saubere Spülergebnisse & duftende Frische. Weitere Informationen: | | Duftrichtung: | Citrus | Inhalt: | 0,25 | GHS-Kodierungen: | GHS05 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinenreiniger | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,49* | € 3,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,26* | € 3,62* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,22* | € 3,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 3,86* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,55* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0102* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|