| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-495067400 Herst.-Nr.: 301002174 EAN/GTIN: 4262365717962 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glasfalsche mit Triggeraufsatz. Bevor du die Flasche wieder befüllen möchtest, denk bitte daran sie vollständig zu leeren und gründlich zu reinigen, damit sich keine Bakterien oder Keime bilden können. Dafür kannst du sie per Hand mit heißem (nicht kochendem!) Wasser auswaschen oder einfach bis zu Temperaturen von 40°C in die Spülmaschine stellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung für Produkt: | everdrop Universalreiniger 301002257 | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 0,5 | Material: | Glas | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Leerflasche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel) > Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel, Sonstige, nicht klassifiziert) > Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel, Sonstige, nicht klassifiziert) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 8,06* | € 12,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 8,43* | € 12,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|