Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINEX WC-Reiniger Gel Citro 126 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/367/y000367j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/367/y000367j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/367/y000367k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495069000
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     126
EAN/GTIN:
     4068400000996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger 750ml
toilettenreiniger
REINEX WC-Reiniger Citro pH-Wert: 2,4-2,9 Schräghalsflasche Kunststoff 0,75l
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Citro
Konsistenz des Materials:
Gel
pH-Wert:
2,4-2,9
Ausführung des Behälters:
Schräghalsflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Reiniger
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen. Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.
Weitere Suchbegriffe: reinex wc-reiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 2,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,09*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,34*
€ 2,28*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00179* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.