Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR ALL Cockpitspray Zitrone E303872300 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/450/y000450k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/450/y000450k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495071900
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303872300
EAN/GTIN:
     5020144846635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
Armor All® Cockpit Shine reinigt, glänzt und verleiht den Innenflächen Ihres Autos wieder das begehrte Aussehen eines Neuwagens. Wirksam auf Kunststoff, Vinyl und Gummi im Innenraum. Erneuert und frischt Armaturenbretter und Innenausstattungen in allen Fahrzeugen auf. Antistatische Formel verhindert Staub- und Schmutzablagerungen.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrone
silikonfrei:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Metall
Inhalt:
0,5
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cockpitspray
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Innenraumreiniger, cockpit spray, Cockspitspray, KFZ-Reinigung, Spray, Sprays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01128* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.