| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495072100 Herst.-Nr.: E301930100 EAN/GTIN: 5020144802679 |
| | |
|
| | |
| Armor All Universal Aktiv-Schaum Reiniger wurde speziell entwickelt, um Stoffoberflächen Ihres Fahrzeugs wie neu aussehen zu lassen. Er entfernt hartnäckigen Schmutz, Fett und Dreck – und das ohne empfindliche Oberflächen auszutrocknen oder verblassen zu lassen. Lassen Sie Autopolster frisch aussehen mit unserem Auto-Teppichreiniger – die Lösung für Ihren Reinigungsbedarf. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,5 | GHS-Kodierungen: | GHS02 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Textilreiniger | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,04* | € 7,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,36* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00808* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|