| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495072300 Herst.-Nr.: E301893000 EAN/GTIN: 4008050100370 |
| | |
|
| | |
| Automobildesigns haben sich im Laufe der Jahre drastisch verändert. Die Formen sind schlanker, die Windschutzscheiben schräger geworden, um Kraftstoff durch geringeren Luftwiderstand zu sparen. Unter all dem abgewinkelten Glas befindet sich nun jedoch eine größere Armaturenbrettfläche, auf die jetzt noch mehr Sonnenlicht trifft und blendend reflektiert wird. Dieses Problem nimmt sich Armor Alls Tiefenpfleger-Reihe erfolgreich an – nun auch mit diesem einfach anzuwendenden Spray fürs Armaturenbrett. Der Tiefenpfleger mit seidenmattem Glanz vermindert Blendung durch reflektiertes Sonnenlicht auf dem Armaturenbrett und verhilft dem Interieur Ihres Autos zu unaufdringlicher Eleganz. Und dies mit den hervorragenden Schutzeigenschaften der bewährten Armor-All-Formel. Reinigt gründlich, entfernt aggressiven Schmutz. Schützt Ihr Armaturenbrett vor Verblassen und Verfärbungen. Erhält die Geschmeidigkeit der Oberfläche, beugt Rissbildung durch Ausdehnung und Kontraktion vor. Stellt den ursprünglichen Glanz und die Farbe der Oberfläche wieder her. Kann an vielen Stellen außerhalb eines Autos verwendet werden – von Terrassenmöbeln bis hin zu Lederhandtaschen. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | PVC, Gummi, Kunststoff | Konsistenz des Materials: | flüssig | Inhalt: | 0,3 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tiefenpflege | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,34* | € 6,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,68* | € 7,04* | | | | | | | | 12 | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 6,55* | € 8,92* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,91* | € 9,06* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,01* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,01447* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|