| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495073900 Herst.-Nr.: 3283115 EAN/GTIN: 4251758427366 |
| | |
|
| | |
| Um die Qualität der Finish Ultimate Plus Caps zu schützen, Packung nach Gebrauch wiederverschließen und vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ultimate Plus All in 1 | Typbezeichnung des Duftes: | Citrus | Packungsmenge: | 82 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs Ultimate Plus All in 1 | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,33* | € 15,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,31* | € 16,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 11,93* | € 16,63* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 11,75* | € 16,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,15* | € 16,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 82 Stück (ab € 0,1433* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|