| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-495077100 Herst.-Nr.: M9618 EAN/GTIN: 4001634036089 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Livos Frühlingsset "Velio" wird die Gartenmöbel-Pflege zum Kinderspiel. Reiniger und Öl befreien die Möbel von Schmutz und sorgen für eine farbliche Auffrischung. Die 2 Baumwolltücher und das Schleifpad ermöglichen eine gründliche Pflege. Öl und Reiniger sind aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Inhaltsstoffe: Livos Robinienöl "Alis": Isoaliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Mineralpigmente, Holzöl, Ricinenöl-Naturharz-Ester, Leinöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Titandioxid, Kreide, Ricinen-Standöl, mikronisiertes Wachs, Kieselsäure, Sojalecithin, Orangenöl, dehydrierter Aminozucker, Pineoil, Citronenöl und bleifreie Trockenstoffe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | VELIO | Einsatzbereich: | Innenbereich, Außenbereich | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | je 1 x GLOUROS Reiniger 0,25 l, ALIS Robinienöl 0,25 l, Schleifpad, 2 x Baumwolltüchern | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pflegeset Gartenmöbel VELIO | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |