Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

febreze Lufterfrischer Extra Stark Frühlingserwachen185ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/612/y000612b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/612/y000612b.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-495077500
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     8700216239141
EAN/GTIN:
     8700216239134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geruchsbekämpfer
Geruchsbinder
Geruchsentferner
Geruchskiller
Febreze Lufterfrischerspray mit FrischeLuft-Technologie bekämpft Gerüche und hinterlässt einen leichten Frischeduft. Morgentau ist ein angenehmer, leichter Duft. Febreze Lufterfrischersprays sind nicht entflammbar und enthalten 100 % natürliches Treibgas. Daher sind sie perfekt für jeden Raum im Haus geeignet. Probieren Sie alle Febreze Produkte mit der einzigartigen FrischeLuft-Technologie aus, z. B. Febreze Textilerfrischer und Autolufterfrischer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Extra Stark
Typbezeichnung des Duftes:
Frühlingserwachen
Ausführung des Gebindes:
Sprühdose
Inhalt:
185
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lufterfrischer Extra Stark
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1950
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Behälter nur völlig restentleert gemäß den jeweiligen örtlichen Regelungen der Wertstoffsammlung / Entsorgung zuführen. Nur nach Anweisung verwenden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Geruchsstopper, Geruchsvernichter, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, Duftspray, Raumdeo, Raumspray, Textilerfrischer, textilerfrischer, Duftspender, Hygieneartikel, Lufterfrischer, Lufterfrischergeräte, Lufterfrischerzubehöre, Raumdeos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,74*
€ 5,04*
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 3,78*
€ 6,05*
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 6,06*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
1 Stück enthält 185 Milliliter (ab € 0,01482* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Procter & Gamble
8700216239004
ab € 2,71*
Sonstiges
Febreze
8700216287791
ab € 3,63*
Sonstiges
Febreze
8700216239035
ab € 3,63*
Sonstiges
Febreze
8700216238977
ab € 3,30*
Sonstiges
Febreze
8700216239080
ab € 3,63*
Sonstiges
Febreze
8700216287876
ab € 3,62*
Sonstiges
Febreze
8700216239196
ab € 3,62*
Sonstiges
Febreze
8700216287821
ab € 3,63*
Sonstiges
Febreze
8700216239189
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.