| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495078400 Herst.-Nr.: 116335 EAN/GTIN: 4001499958694 |
| | |
|
| | |
| Die Frosch Limonen Geschirrspül-Tabs reinigen Geschirr, Töpfe und Pfannen strahlend sauber. Die kraftvolle Rezeptur mit Limonenauszügen entfernt Fett, Tee- oder Kaffeeflecken und hartnäckige Verkrustungen und hinterlässt einen angenehm frischen Limonenduft. Die Rezeptur mit Classic-Funktion: REINIGUNG: kraftvolle Reinigung von Fett, Eingebranntem und eingetrockneten Speiseresten. Auch für Babyfläschchen geeignet. Klarspüler und Salz können individuell dazu dosiert werden. Die Tabs sind sofort aktiv und wirken auch bei niedrigen Temperaturen. Die Tabs sind ohne umweltschädliches Silberschutzmittel. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Classic | Typbezeichnung des Duftes: | Limonen | pH-Wert: | 11,1 | Packungsmenge: | 70 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs Classic | Biozid-Produkt: | Nein | frei von Mikroplastik: | Ja | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,29* | € 10,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,729* | € 11,059* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,49* | € 14,71* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,49* | € 14,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,03* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,05 Kilogramm (ab € 6,94286* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|