Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Baby Waschmittel 116020 1,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/793/y000793l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/793/y000793l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495080400
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     116020
EAN/GTIN:
     4001499960208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Allergiker Waschmittel
Die kraftvolle Formel entfernt Flecken nicht nur mühelos, sondern ist auch zur Vorbehandlung hartnäckiger Flecken geeignet. Das hautschonende Waschmittel wurde speziell auf die Bedürfnisse der sensiblen Haut von Babys, Kleinkindern und Allergikern abgestimmt. Die hypoallergene Rezeptur mit natürlichen Kamilleauszügen verzichtet daher auf den Einsatz von Farbstoffen und den Zusatz von Konservierungsmitteln. Die sorgfältig ausgewählten Duftstoffe vermindern zusätzlich das Risiko von Hautirritationen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
baby
Produktverwendung:
Buntwäsche, Weißwäsche
Temperaturbereich:
+20 bis 95
Konsistenz des Materials:
flüssig
dermatologisch getestet:
Ja
parfümiert:
Nein
pH-Wert:
8,4
biologisch abbaubar:
Ja
Material des Behälters:
Kunststoff
recycelbar:
Ja
Inhalt:
1,5
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Waschmittel baby
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Ja
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,44*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,73*
€ 7,85*
2 Tage
237
1
€ 1,95*
ab € 5,13*
€ 8,00*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
1 Stück enthält 1,5 Liter (ab € 3,15334* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.