| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496046499 Herst.-Nr.: G1494 EAN/GTIN: 4039468022978 |
| |
|
| | |
| Perfekt, um Geschirr mit der Hand effektiv abzutrocknen: die beiden memo Geschirrtücher sind nicht nur qualitativ hochwertige Hilfsmittel für den Haushalt, sondern schonen auch noch die Umwelt. So stammt die verwendete Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. Weitere Informationen: | | Maße: | 50 x 70 cm (B x H) | saugfähig: | Ja | max. Waschtemperatur: | 60 | Werkstoff: | 100 % Bio-Baumwolle | Farbe: | grau/weiß | Motiv: | Streifen | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschirrhandtuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,39* | € 8,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,64* | € 8,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,47* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|