Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Schwamm Sponrex 100 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/517/a014517z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/517/a014517z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496047800
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Sponrex 100
EAN/GTIN:
     3384129501165
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Umweltfreundliches Scheuern mit dem Sponrex 100 Scheuerschwamm. Scheuerteil aus 100 % recycelten Fasern auf einem Zelluloseschwamm laminiert, der aus natürlichen Inhaltsstoffen, Holzpulpe, Flachs und Baumwolle besteht. Er ist sehr saugfähig, nimmt alle Flüssigkeiten auf und hält sie fest. Es ist farbstofffrei, langlebig, stabil und lässt sich leicht auswringen. Abrasiv, beseitigt alle Flecken in professionellen Küchen, nicht empfohlen für empfindliche Oberflächen. Scheuerwirkung: Abrasivität 350 mg bei 1000 Zyklen. Absorbiert das 20-fache seines Trockengewichts. Vor dem ersten Gebrauch auswaschen. Nach Gebrauch auswaschen und trocknen lassen. Verwenden Sie bei Arbeiten mit Kontakt mit Wasser und Chemikalien flüssigkeitsdichte Handschuhe. Vor dem Gebrauch an unauffälliger Stelle testen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sponrex 100
Maße:
12,8 x 8,4 x 2,6 cm (B x H x T)
biologisch abbaubar:
Ja
Werkstoff:
Zellulose, 100 recycelte Fasern
Farbe:
braun/weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungsschwamm Sponrex 100
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm spontex, scheuerschwamm, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Reinigungsschwamm, Reinigungsschwämme, Scheuerschwämme, Schwamm, Schwämme, Spülschwamm, Spülschwämme, Topfreiniger, Universalschwamm, Universalschwämme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 9,18*
€ 13,50*
2 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 10,30*
€ 14,74*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,07*
€ 14,88*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 10,32*
€ 15,51*
1
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 20,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,007* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.