| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496056200 Herst.-Nr.: H5199 EAN/GTIN: 4039468030645 |
| |
|
| | |
| Der Zweck steckt im Namen: Mit dem memo Farb- und Schmutzfangtuch kann das Sortieren von Wäsche nach Farben entfallen. Das saugfähige Material umschließt nämlich ausblutende Farbe und Schmutzpartikel dauerhaft und schützt so helle Wäsche vor Verfärbungen. Wird der Waschhelfer verwendet, ist es also nicht mehr nötig, halbvolle Waschladungen zu waschen, da alle Farben miteinander kombiniert werden können. Somit ergeben sich vollere Waschmaschinen und weniger Waschladungen, wodurch Wasser, Energie und auch Zeit gespart wird. Weiterer Pluspunkt: Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft wurde bei diesem memo Markenprodukt auf Mehrwegfähigkeit geachtet. So kann das Tuch bis zu 36 Mal wiederverwendet werden und spart so, im Gegensatz zu herkömmlichen Farb- und Schmutzfangtüchern, Müll ein. Weitere Informationen: | | Einweg: | Nein | Maße: | 30 x 22 cm (B x L) | max. Waschtemperatur: | 95 | Material: | 100 % Baumwolle | Farbe: | natur | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Farb- und Schmutzfangtuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,30* | € 4,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,40* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|