| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496057201 Herst.-Nr.: 151072 EAN/GTIN: 4023103194007 |
| |
|
| | |
| Der Kurzfloriger Microfaser-Wischbezug mit leicht abbrasiver Wirkung, welcher zuverlässig normale und Starke Verschmutzungen von porösen und strukturierten Oberflächen entfern. Dass gute Reinigungsleistung nicht teuer sein muss, zeigen die Vileda Professional Wischbezüge Base Micro Mop und Base Loop Mop. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Base Micro Mop | Länge: | 40 | waschbar: | Ja | max. Waschtemperatur: | 95 | Werkstoff: | 80 % Polyester, 20 % Polyamide | Farbe: | weiß/blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischmopp Base Micro Mop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Aufnehmer, Bodentuch, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Schrubber, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,10* | € 4,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,39* | € 5,21* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,52* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|