Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

floorstar Mopp Tennessee 130-110-11-011 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/500/y000500r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/500/y000500r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496058500
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-110-11-011
EAN/GTIN:
     4251844801872
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Fest vernähter Schlingenmopp mit außen offener Franse. Sehr hochwertige Baumwollqualität. Feste Baumwolltaschen mit Wasserauslässen. Die Faser des Mopps quillt nach dem ersten Waschen auf und entfaltet ihre volle Aufnahmefähigkeit. Der Mopp wird dann sehr schön dicht und voluminös.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Tennessee ECO
Maße:
15,5 x 40 cm (B x L)
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
95
Werkstoff:
80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischmopp Tennessee ECO
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, feuchtwischmop, Aufnehmer, Bodentuch, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Schrubber, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
60
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,64*
1 Tag
46
1
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,87*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,23*
€ 5,16*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-020
ab € 4,53*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-019
ab € 3,83*
Ähnlich
Floorstar
130-110-17-001
ab € 4,84*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-019
ab € 1,96*
Ähnlich
Floorstar
130-110-13-001
ab € 5,82*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-009
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.