Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrhandtuch 50x70cm Baumwolle kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/k023/619/k023619w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/k023/619/k023619w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496058600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     700224
EAN/GTIN:
     4003969155688
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Dieses Geschirrtuch besticht durch eine außerordentliche Saugfähigkeit und ein traditionelles Design. Zudem trocknet es schnell.
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 70 cm (B x L)
max. Waschtemperatur:
95
Werkstoff:
100 % Baumwolle
Farbe:
weiß/blau kariert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschirrhandtuch
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch 50x70cm baumwolle, geschirr handtuch, geschirr-handtuch weiss, Geschirrhandtücher, Geschirrtücher, Handtuch, Handtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.