Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Topfreiniger Spirinett 19331002 Edelstahl 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/526/y000526m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/526/y000526m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/526/y000526n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496059700
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19331002
EAN/GTIN:
     4008600090984
Suchbegriffe:
Metalltopfreiniger
Scheuerspirale
Spiraltopfreiniger
Stahlschwamm
Diese Spontex Spirinett Edelstahlspirale reinigt hartnäckige Verkrustungen, z.B. in Töpfen aus Edelstahl, Emaille und Aluminium. Sie ist lange haltbar und einfach in der Spülmaschine zu reinigen und rostet zudem nicht. Sie wird aus rostfreiem Recycling-Edelstahl hergestellt. So wird Müll reduziert und die Umwelt geschützt. Zugleich kraftvoll und schonend befreit Sie Ihre Töpfe effektiv von Verkrustungen. Anwendungshinweise: Immer mit Wasser und Spülmittel anwenden. Nicht auf empfindlichen Oberflächen verwenden. Nach Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen oder in die Spülmaschine geben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Spirinett
Maße:
10,5 x 23 x 4 cm (B x H x L)
spülmaschinenfest:
Ja
Material:
Edelstahl, recycelt
rostfrei:
Ja
Farbe:
silber
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Topfreiniger Spirinett
Weitere Suchbegriffe: Stahlwolle Reinigungspad, Topfball, scheuerspirale edelstahl, metalltopfreiniger, Reinigungsmittel, Reinigungsschwamm, Reinigungsschwämme, Schwamm, Schwämme, Spülschwamm, Spülschwämme, Topfreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,77*
5 Tage
187
20
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 1,81*
1
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 2,07*
1 Tag
382
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,24*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,42*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.