Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Schwamm Flexy Fresh 19470309 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/527/y000527r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/527/y000527r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/527/y000527t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496060000
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19470309
EAN/GTIN:
     3384124703090
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Der Spontex Flexy Fresh Reinigungsschwamm mit seiner flachen, flexiblen Form erleichtert den Abwasch: das Scheuervlies reinigt gründlich und effizient ohne auf der Oberfläche Kratzer zu hinterlassen. Das optisch auffällige Wellenprofil und die dünne, biegsame Scheuerfläche sorgen für maximale Flexibilität des Schwamms, um auch schwer erreichbare Stellen mühelos sauber zu halten. Deshalb ist der Schwamm sehr gut geeignet den Abwasch von Geschirr, Gläsern und beschichteten Pfannen. Zudem ist der Flexy Fresh mit einem 99,9 % antibakteriellen Schutz im Scheuervlies ausgestattet, der dafür sorgt, dass der Schwamm lange frisch bleibt. Flexibel, lange frisch und kratzfrei: der Spontex Flexy Fresh Reinigungsschwamm mit vier Schwämmen pro Packung. Spontex empfiehlt, den Schwamm alle 2 Monate auszutauschen - basierend auf der durchschnittlichen Nutzung-
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flexy Fresh
Maße:
19 x 11,5 x 5 cm (B x H x T)
max. Waschtemperatur:
40
Werkstoff:
Polyurethanschaum/Mineralstoffe/Bindemittel/Silberchlorid
Farbe:
blau
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungsschwamm Flexy Fresh
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm spontex, scheuer schwamm, scheuerschwamm 4er, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Reinigungsschwamm, Reinigungsschwämme, Scheuerschwämme, Schwamm, Schwämme, Spülschwamm, Spülschwämme, Topfreiniger, Universalschwamm, Universalschwämme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,49*
€ 2,40*
1 Tag
38
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,43*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,49*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,57*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 14 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.