| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-530001300 Herst.-Nr.: P2I200230 EAN/GTIN: 8719214687076 |
| |
|
| | |
| Mit den Schlittkissen können sie sich auf den Boden legen und Gewichte hinter sich herziehen. Gebaut, um die Resultate Ihres intensiven Workouts noch weiter zu steigern. Trainieren sie wann & wo sie möchten! Leicht anzuwenden, zu verstauen und zu transportieren. Widerstandsfähige und langlebige Materialen. Für Anfänger und Profis geeignet! Weitere Informationen: | | rutschfest: | Ja | Material: | Polypropylen/Ethylenvinylacetat | Farbe: | schwarz/rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Slider Board |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 8,75* | € 13,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 8,98* | € 13,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,50* | € 22,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,12* | € 29,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 8,75* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|