Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Abreißkalender 313-0000 100x145mm 1T/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640051600
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     313-0000
EAN/GTIN:
     4006928024766
Suchbegriffe:
Abreiß Kalender
Abreißkalender
Abriss-Kalender
Abrisskalender
Sonn- und Feiertage hervorgehoben. Mit hellgrauer Patentklammer für sauberen Abriss, Metalllaschen zum Aufstecken auf Rückwände.
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Maße:
9,9 x 14,3 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
1 Tag/1 Seite
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Abstand der Einsteckschlitze:
67
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
wissenswertes auf der Rückseite vorhanden:
Ja
Text des Aufdruckes (hinten):
Namenstage, Gedenktage, Sudokus, Rezepte, Gartentipps, Rätsel, Witze, Gedichte
Druckfarbe:
schwarz/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abreißkalender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
252
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 8,84*
1 Tag
241
€ 5,49*
ab € 5,62*
€ 8,85*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,58*
€ 9,12*
1 Tag
241
€ 4,99*
ab € 6,36*
€ 9,80*
9 Tage
57
€ 5,87*
ab € 6,17*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.