Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Viermonatskalender 959-0700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640053800
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     959-0700
EAN/GTIN:
     4006928026166
Suchbegriffe:
4-Monatskalender
Viermonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
12 Blatt an 15 cm überstehender Rückwand. Zusammenklappbar auf portogünstiges Versandformat (33 x 21,5 cm). Sonn- und Feiertage hervorgehoben.
Weitere Informationen:
Maße:
33 x 58,5 cm (B x H)
Kalenderjahr:
2025
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
4 sichtbare Monatsblöcke
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Datumschieber vorhanden:
Ja
Sprache:
Deutsch
Bindung:
Heftbindung
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Jahresübersicht, Ferientermine
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingpapier
Farbe des Hintergrundes:
hellgrau/grün
Druckfarbe:
schwarz/rot/grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wandkalender
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, viermonatskalender zettler, monatskalender, Bürokalender, Kalender, Monatsterminkalender, Monatswandkalender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,64*
€ 7,97*
1 Tag
1702
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 8,09*
9 Tage
301
€ 5,87*
ab € 4,80*
€ 8,24*
1 Tag
41
€ 5,49*
ab € 6,18*
€ 9,66*
€ 4,30*
ab € 6,27*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zettler
959-0015
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.