Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Dreimonatstischkalender 980-0000 3M/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640053900
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     980-0000
EAN/GTIN:
     4006928026258
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
5,5 cm überstehender Rückwand und 1,5 cm Fußleiste.
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Maße:
10,5 x 21 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
3 Monate/1 Seite
Bindung:
Leimbindung
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3 sichtbare Monatsblöcke
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Arbeitstagezählung vorhanden:
Nein
Sprache:
Deutsch, Englisch
Datumschieber vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Jahresübersicht, Feiertage, Ferientermine
Material des Gehäuses:
Karton
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe des Hintergrundes:
weiß/grau
Druckfarbe:
grau
Anzahl der Blätter:
12 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischkalender
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Querkalender, Schreibtisch-Querkalender, Schreibtischquerkalender, Tisch-Querkalender, Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, schreibtischquerkalender zettler, monatskalender, Aufstellkalender, Bürokalender, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Planer, Pultkalender, Terminkalender, Terminplaner, Umlegekalender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 4,05*
1 Tag
3386
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 4,10*
9 Tage
807
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 4,19*
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 4,28*
1 Tag
1509
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.