Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Tagesplan 50225 148,5x210mm 1T/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/274/y000274t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/274/y000274t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/274/y000274u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640469201
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50225
EAN/GTIN:
     4004182088104
Suchbegriffe:
Aktivitäten-Liste
Aktivitätenliste
Buchkalender
Buchplaner
Chronoplan Einlage Kalender 2025 DIN A5 1 Tag/1 Seite Anordnung in Zeilen, Jahresplan, Ferienplan, Feiertage, Jahresübersicht Folgejahr
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Chronoplan, Filofax, Time System
Kalenderjahr:
2025
Papierformat:
DIN A5
Maße:
14,8 x 21 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
1 Tag/1 Seite
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Stundendarstellung:
7-20 Uhr
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Datumschieber vorhanden:
Nein
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Anordnung in Zeilen, Jahresplan, Ferienplan, Feiertage, Jahresübersicht Folgejahr
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe des Papiers:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einlage Kalender
Kalenderart:
Tagesplan inkl. Jahresplan
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 19,03*
€ 26,50*
1 Tag
164
€ 5,49*
ab € 19,34*
€ 26,72*
1 Tag
324
€ 5,95*
ab € 19,33*
€ 26,89*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 19,84*
€ 28,44*
€ 6,95*
ab € 21,66*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.