Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tischrechner CP3000 8663 druckend schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/379/a010379o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/379/a010379o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/636/a010636c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-701212890
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     8663
EAN/GTIN:
     4003630000255
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Grand-Total Speicher. Papierrollenbreite: 57 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CP3000
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Speicher:
1 Speicher (4 Tasten)
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Farbrolle
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
2,7
Druckfarbe:
schwarz/rot
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Summe/Zwischensumme möglich:
Nein
Grand Total-Speicher vorhanden:
Ja
Deltaprozentrechnung möglich:
Ja
Postenzähler:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Ja
Summenbildung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
Margenrechnung
Maße:
210 x 85 x 355 mm (B x H x T)
Gewicht:
589
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. externem Netzteil
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner CP3000
Verwendung für Rollenbreite:
57
Weitere Suchbegriffe: rechenmaschine netzbetrieb druckend, rechen maschine, farbband rechenmaschine, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner, Taschenrechner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 56,68*
€ 78,80*
1 Tag
27
€ 5,95*
ab € 60,77*
€ 80,37*
3 Tage
20
€ 5,45*
ab € 88,22*
€ 114,96*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 115,50*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 89,31*
€ 119,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2289C001
ab € 41,37*
Ähnlich
Casio
HR-150TEC
ab € 26,09*
Ähnlich
GENIE
11891
ab € 41,22*
Ähnlich
Olympia
946776002
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.