Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Beamer LPJ-280WH ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1375-750000001
Hersteller:
     Commaxx GmbH
Herst.-Nr.:
     LPJ-280WH
EAN/GTIN:
     8711902085133
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Lehnen Sie sich zurück und spielen Sie Ihre Lieblingsfilme mit dem Lenco LPJ-280WH ab. Organisieren Sie schöne Filmabende mit Familie und Freunden, zeigen sie Ihre Urlaubsvideos/Fotos oder halten Sie eine Präsentation.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LPJ-280WH
Maße:
20,3 x 8,2 x 15 cm (B x H x T)
Anschlussart:
2 x HDMI, AV-IN, VGA, USB, 3,5 mm Klinkenbuchse
Verwendung für Kartenformat:
SD
Lichtleistung:
2.800
max. Auflösung:
800 x 400 Pixel
Kontrastverhältnis:
3.000:1
Verwendung für Bilddiagonale:
250 cm (98,43")
Projektionsdistanz:
5.000
Ausführung der Lampe:
LED
mittlere Nennlebensdauer:
30.000
DVD-Player integriert:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Leistungsaufnahme im Betrieb:
36 W
Stromversorgung:
Netzbetrieb, 12 V-Anschluss
interner Speicher vorhanden:
Nein
Bluetooth Schnittstelle vorhanden:
Nein
Fernbedienung vorhanden:
Ja
Gewicht:
0,9
Material des Gehäuses:
Metall/Glas/Plastik
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beamer LPJ-280WH
integrierter Lautsprecher vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, led-projektor, Multimediaprojektoren, Projektoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 72,66*
€ 95,32*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 79,03*
€ 106,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 116,52*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.