Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Secure X8 P4 2020123EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/387/a013387y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/387/a013387y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/388/a013388a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760009300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2020123EU
EAN/GTIN:
     5028252615273
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Manuelle Reversefunktion.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Secure X8
Anwendungsbereich:
Home-Office
Maße:
32 x 38 x 17 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittbreite:
4
Partikellänge:
40
Eingabebreite:
220
Schneidleistung (80 g/m²):
8 Bl. (80 g/m²)
Laufzeit:
3
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Motorleistung:
140
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Ja
Schalldruckpegel:
68
Auffangvolumen:
14
Gewicht:
3,75
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Secure X8
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 71,94*
€ 93,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,20*
€ 96,21*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 75,41*
€ 97,49*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 75,93*
€ 100,54*
€ 5,50*
ab € 81,36*
€ 107,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020124EU
ab € 101,52*
Ähnlich
Rexel
2020127EU
ab € 112,63*
Ähnlich
Rexel
2020122EU
ab € 48,73*
Ähnlich
Rexel
2020125EU
ab € 73,92*
Ähnlich
Rexel
2020126EU
ab € 90,39*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,07*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.