Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel Garant 1218050 25m H05VV-F 3G1,5 4xSchuKo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/177/a011177p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/177/a011177p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795002250
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1218050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25m brennenstuhl
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Die Garant Kabeltrommel von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie überzeugt durch folgende Eigenschaften: Ergonomischer Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Garant
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
250 x 340 x 190 mm (B x H x T)
Durchmesser der Trommel:
240
Länge der Zuleitung:
25
Schutzkontakt vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Überhitzungsschutz vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Ja
Tragegriff vorhanden:
Ja
Gewicht:
3,77
Werkstoff:
Kunststoff/Alu
Farbe:
blau
Anzahl der Steckdosen:
4 Steckdosen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kabeltrommel Garant
spritzwassergeschützt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, Kabelboxen, Kabeltrommeln, Kabelverlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.