Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel Vario-Line 1093200 10m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/144/a010144p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/144/a010144p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795002290
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1093200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl kabeltrommel kunststof...
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff. Die Kabeltrommel für den Innenbereich eignet sich bestens für die Verwendung im Haushalt, Büro oder auch im Wohnwagen. Indoor-Kabeltrommel mit ergonomisch geformten Tragegriff und einer guten Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Vario Line
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Einsatzbereich:
Innenbereich
Länge der Zuleitung:
10
Leistung:
aufgerollt: 1.300 W, abgerollt: 3.000
Nennstrom:
16
Schutzkontakt vorhanden:
Ja
Überhitzungsschutz vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Nein
Tragegriff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/lichtgrau
Anzahl der Steckdosen:
4 Steckdosen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kabeltrommel Vario Line
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabelboxen, Kabeltrommeln, Kabelverlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.