Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Steckdosenleiste Premium-Line 1951140100 4fach sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/780/a007780q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/780/a007780q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795002900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951140100
EAN/GTIN:
     4007123623983
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design. Auch für Winkelstecker. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung. Innovatives Befestigungskonzept.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium-Line
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
4 Steckdosen
Länge:
32
Länge der Zuleitung:
1,8
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Überspannungsschutz vorhanden:
Nein
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste Premium-Line
Steckdosenwinkel:
45
Made in Germany:
Ja
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 8,71*
4 Tage
18366
2
€ 8,50*
ab € 7,2498*
€ 9,1598*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 9,22*
1 Tag
43
1
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 9,52*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,60*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,86*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.