Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Steckdosenleiste Premium-Line 1951100100 10fach sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/780/a007780v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/780/a007780v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795003200
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951100100
EAN/GTIN:
     4007123624423
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design. Auch für Winkelstecker. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung. Innovatives Befestigungskonzept.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium-Line
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
10 Steckdosen
Länge:
59
Länge der Zuleitung:
3
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Überspannungsschutz vorhanden:
Nein
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste Premium-Line
Steckdosenwinkel:
45
Made in Germany:
Ja
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
1
€ 6,90*
ab € 13,07*
€ 16,04*
4 Tage
9647
2
€ 8,50*
ab € 13,6518*
€ 16,7518*
1 Tag
99
1
€ 7,90*
ab € 13,76*
€ 16,89*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 14,15*
€ 17,47*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,05*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,86*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.