Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel Garant 1182720 30m H07RN-F 5G1,5 2xSchuKo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/178/a011178g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/178/a011178g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795007500
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1182720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Die Garant CEE 1 IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 nd den ständigen Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen. RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet. Kabelqualität Gummi-Neopren. Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Garant CEE 1 IP44
Kabeltyp:
H07RN-F 5G1,5
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
290 x 370 x 237 mm (B x H x T)
Durchmesser der Trommel:
290
Länge der Zuleitung:
30
Schutzkontakt vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
automatische Sicherheitsabschaltung vorhanden:
Ja
Überhitzungsschutz vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Nein
Tragegriff vorhanden:
Ja
Gewicht:
7,69
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Anzahl der Steckdosen:
3 Steckdosen (1 x CEE 400 V/16 A, 2 x SCHUKO 230 V)
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kabeltrommel Garant CEE 1 IP44
spritzwassergeschützt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel außenbereich 30m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, Kabelboxen, Kabeltrommeln, Kabelverlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.