Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel Garant 1208380 40m H07RN-F 3G1,5 3xSchuKo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/178/a011178q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/178/a011178q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795007600
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Die Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Kabelqualität Gummi-Neopren. Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Garant IP44
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
290 x 370 x 190 mm (B x H x T)
Durchmesser der Trommel:
290
Länge der Zuleitung:
40
Schutzkontakt vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
automatische Sicherheitsabschaltung vorhanden:
Nein
Überhitzungsschutz vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Ja
Tragegriff vorhanden:
Ja
Gewicht:
7,66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Anzahl der Steckdosen:
3 Steckdosen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kabeltrommel Garant IP44
spritzwassergeschützt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl® kabeltrommel kunststoff 40m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 40m, Kabelboxen, Kabeltrommeln, Kabelverlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.