Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel Garant 1198340 40m H07RN-F 3G1,5 3xSchuKo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/178/a011178w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/178/a011178w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795007700
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel brennenstuhl 40m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Die Garant S IP44 Kabeltrommel von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Kabelqualität Gummi-Neopren. RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet. Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Garant S IP44
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
287 x 366 x 193 mm (B x H x T)
Durchmesser der Trommel:
290
Länge der Zuleitung:
40
Schutzkontakt vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Überhitzungsschutz vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Ja
Tragegriff vorhanden:
Ja
Gewicht:
7,32
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
silber
Anzahl der Steckdosen:
3 Steckdosen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kabeltrommel Garant S IP44
spritzwassergeschützt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 40m, Kabelboxen, Kabeltrommeln, Kabelverlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.