Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Steckdosenleiste Eco- Line 1152320015 Schalter 3fach ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/557/a013557d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/557/a013557d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795014500
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152320015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
brennenstuhl steckdosenleiste 3-fac...
brennenstuhl® Steckdosenleiste Eco-Line 3 Steckdosen weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco-Line
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
3 Steckdosen
Länge der Zuleitung:
1,5
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Überspannungsschutz vorhanden:
Nein
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Schutzkontakt vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste Eco-Line
Steckdosenwinkel:
45
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose brennenstuhl, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachstecker, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckdosenverteiler, Steckerleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.