Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste 00223055 5fach Schalter 1,5m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/384/y000384r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/384/y000384r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795017490
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223055
EAN/GTIN:
     4047443480569
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu fünf elektrischen Geräten. Integrierter Überspannungsschutz schützt vor Spannungsspitzen, statischer Aufladung und indirektem Blitzeinschlag. Rote Kontrollleuchte: optische Funktionsanzeige des Überspannungsschutzes. Kabel bei Nichtgebrauch platzsparend und schnell in der praktischen Kabelaufnahme an der Unterseite verstauen. Integrierter Haken zum Aufhängen.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Steckdosen:
5 Steckdosen
Länge:
34
Länge der Zuleitung:
1,5
max. Stromstärke:
6.000
Leistung:
3.680
Nennstrom:
16
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Überspannungsschutz vorhanden:
Ja
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Schutzkontakt vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste
Steckdosenwinkel:
45
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz 5-fach, 5-fach überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachstecker, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckdosenverteiler, Steckerleisten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,95*
ab € 17,11*
€ 23,80*
2 Tage
801
€ 4,99*
ab € 17,14*
€ 23,81*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 17,19*
€ 24,78*
€ 3,50*
ab € 46,01*
€ 60,89*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030535
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.