Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel 690x770x630mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/777/a009777a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/777/a009777a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800000090
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800000090
EAN/GTIN:
     4003969024045
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Konferenzsessel
Sessel
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und bester Sitzkomfort. Ob als Möbel für Ihren Warte- und/oder Empfangsbereich oder als Konferenzsessel, dank der zeitlosen Eleganz kann dieser Sessel an nahezu jedem Ort eingesetzt werden. Massive Konstruktion mit bequemer Polsterung und hochwertigem Bezug.
Weitere Informationen:
Maße:
69 x 77 x 63 cm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
48
Tiefe der Sitzfläche:
49
max. Sitzhöhe:
45,5
Gewicht:
18
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel
Werkstoff des Bezuges:
Leder (Front), Lederoptik (Rücken/Rückseite)
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel schwarz, besuchersessel, konferenzsessel schwarz, Loungemöbel, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,75*
€ 488,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,55*
€ 487,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,41*
€ 434,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.