Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauphin Bürodrehstuhl Indeed mesh wassergrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/008/a014008j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/008/a014008j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/134/a014134n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800007567
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     ID7056SE165016
EAN/GTIN:
     4260749142195
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ein echter Teamplayer im Zusammenspiel mit unterschiedlichsten Interieurs. Seine ergonomischen Features machen es Ihnen leicht, sich agil den individuellen Bedürfnissen eines dynamischen Alltags anzupassen. Und seine ressourcenschonende Herstellung erfüllt auf innovative Weise unsere heutigen Anspruche an Nachhaltigkeit. Indeed bringt eine neue Leichtigkeit in jeden Workspace. Erleben Sie es selbst.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Indeed mesh
max. Tragfähigkeit:
150
Sitzform:
Flachsitz
Breite des Sitzes:
47
Sitzhöhenverstellbereich:
40-52
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
38-46
Art der Sitztiefenverstellung:
Schiebesitz
Sitztiefenverstellbereich:
8
Art der Sitzneigbarkeit:
stufenlos
Sitzneigung:
-4 bis 0
Breite der Rückenlehne:
45
Höhe der Rückenlehne:
61-68
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
stufenlos
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Form der Armlehne:
Multifunktionsarmlehne
Armlehne verstellbar:
breiten- und höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
16
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material der Sitzfläche:
Polyurethane
Material der Rückenlehne:
Kunststoff/Polyurethane
Material der Armlehne:
Polyurethan soft
Material des Gestells:
Kunststoff
Material des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe der Sitzfläche:
wassergrün
Farbe der Rückenlehne:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
graphitschwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Indeed mesh
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
190
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, dauphin bürodrehstuhl mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl mit armlehnen, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,92*
€ 542,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,66*
€ 510,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,50*
€ 459,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,96*
€ 420,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.