Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Stuhl se:mood md-223/001 sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/997/a013997p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/997/a013997p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/997/a013997r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/997/a013997s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/155/a014155j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800012490
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     md-223/001
EAN/GTIN:
     4049694003733
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Der Vierfußstuhl se:mood ist vielseitig, leicht und ein echter Umweltheld. Er besteht aus nachhaltigen sowie recycelbaren Materialien. Dank seiner klaren Linienführung und durch das moderne Design passt se:mood in Arbeits- und Pausenbereiche genauso wie Zuhause am Esstisch. Armlehnen sind als integrativer Bestandteil des Gestells in Form eines Rundbogens miteinander verbunden und tragen so eine im Sitzbereich freischwebende Schale. Mit ergonomisch geformt mit Lordosenwölbung und taillierter Rückenlehne. Sanft geformte Sitzmulde. Leicht abfallende, rundum verlaufende Sitzvorderkante. Gestell mit Glasfaser verstärkt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:mood
Breite des Sitzes:
41
max. Sitzhöhe:
44
Tiefe der Sitzfläche:
46
Breite der Rückenlehne:
41
Höhe der Rückenlehne:
36
Maße:
570 x 800 x 560 mm (B x H x T)
Stapelkapazität:
5 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
5
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
5 Jahre
Material:
Kunststoff
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe der Rückenlehne:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl se:mood
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Nein
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.