Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEST Dining Gruppe Paros 94150108 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/117/a014117r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/117/a014117r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800013001
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     94150108
EAN/GTIN:
     4043153109691
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe
5-teilige Tischgruppe Paros. Moderne Dining-Gruppe, leicht und unkompliziert im Handling, mit einer strapazierfähigen Oberflächenbespannung aus witterungsbeständigem Material. Der ergonomische Knick der Rückenlehne ergibt ein sehr bequemes Sitzgefühl. Die Sessel sind platzsparend stapelbar und hervorragend für den Objektbereich geeignet. Die Armlehnenaufsätze und die Tischleisten sind aus hochwertigem, angenehmem Teakholz angefertigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Paros
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
4 x Stapelsessel: 560 x 850 x 640, 1 x Tisch: 1.600 x 760 x 900 mm (B x H x T)
stapelbar:
Ja
Material der Platte:
Teakholz
Werkstoff der Sitzfläche:
Ergotex
Werkstoff des Gestells:
Aluminium
rostfrei:
Ja
Farbe:
grau/weiß
Farbe der Tischplatte:
teak
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartensitzgruppe Paros
Weitere Suchbegriffe: Loungeset, Lederbank, Polstergarnitur, Sitzgarnitur, Sofa, sitzgarnitur grau, lederbank, gartenmöbelset 5-teilig, Gartenmöbel, Gartensitzgruppen, Sitzgruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.825,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.172,76*
€ 2.585,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,87*
€ 2.548,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.041,13*
€ 2.428,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.858,50*
€ 2.211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,70*
€ 2.172,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.