Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEST Sitzkissen Pouf Ronda 69455020 55x55x41cm soft blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/117/a014117s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/117/a014117s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800014552
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69455020
EAN/GTIN:
     4043153116804
Suchbegriffe:
Gartenhocker
Gesäßkissen
Sitzkissen
Pouf
Die trendigen Ronda-Outdoor-Poufs sind angesagte Design-Accessoires und legere Sitzgelegenheiten in einem. Echte Hingucker, die dem Anspruch ressourcenschonender Produkte zu 100 % entsprechen. Rund 160 PET-Flaschen werden gesammelt und recycelt für einen Ronda-Pouf. Ronda kann auch als Beistelltisch eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ronda
Maße:
55 x 41 x 55 cm (B x H x T)
wetterfest:
Ja
Material:
100 % PET, recycelt
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pouf-Hocker Ronda
Weitere Suchbegriffe: Sitzpouf, Sitzpuff, sitzkissen 55x55 cm, gesäßkissen, gartenhocker blau, Fußablagen, Fußhocker, Hocker, Pouf-Hocker, Sitzhocker, Sitz-Pouf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,14*
€ 452,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.