Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Besucherstuhl STYL ARM 4Fuß gepolstert sw/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/131/a014131b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/131/a014131b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800014850
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800014850
EAN/GTIN:
     5901747578621
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Die Stuhlreihe Styl wurde speziell für Konferenz- und Hörsäle entwickelt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STYL ARM
Breite des Sitzes:
50
max. Sitzhöhe:
48
Stapelkapazität:
6 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
6,9
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Material:
Kunststoff
Material der Sitzfläche:
100 % Polypropylen
Material der Rückenlehne:
100 % Polypropylen
Material der Armlehne:
Kunststoff
Material der Armlehnenauflage:
Kunststoff
Material des Gestells:
Stahlrohr
Farbe:
blau
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl STYL ARM
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 38,14*
€ 53,71*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 40,39*
€ 54,25*
7 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 59,10*
€ 79,7042*
5 Tage
12
€ 6,90*
ab € 62,27*
€ 136,39*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.