Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Besucherstuhl SO-one Armlehne sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/126/a014126k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/126/a014126k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800015390
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800015390
EAN/GTIN:
     5901747584295
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
NowyStyl Besucherstuhl SO-one 110kg Buchenschichtholz 100 % Polyester, recycelt schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SO-one
Breite des Sitzes:
50
max. Sitzhöhe:
48,5
Stapelkapazität:
3 Stühle
Gleiter vorhanden:
Nein
Form des Gestells:
Freischwinger
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
12,8
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Buchenschichtholz
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Polyester, recycelt
Werkstoff der Rückenlehne:
100 % Polyester, recycelt
Werkstoff der Armlehne:
Stahl
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Kunststoff
Werkstoff des Gestells:
Stahlrohr
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl SO-one
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 161,83*
€ 200,73*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 157,95*
€ 200,77*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.