Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Bürodrehstuhl Nero-UP Armlehne alu/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/148/a014148d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/148/a014148d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800016490
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800016490
EAN/GTIN:
     5901747584233
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Besucherstuhl
Der Stuhl ist die perfekte Lösung für Menschen, die viel Wert auf eine ergonomische Sitzhaltung legen. Der hochwertige Stoffbezug verleiht dem Ganzen einen eleganten Look. Zudem weist der Drehstuhl eine hohe Belastbarkeit auf.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Nero Up
max. Tragfähigkeit:
150
Breite des Sitzes:
50
Sitzhöhenverstellbereich:
47-59,5
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Art der Sitztiefenverstellung:
Schiebesitz
Sitztiefenverstellbereich:
44-50
Breite der Rückenlehne:
49,5
Höhe der Rückenlehne:
64
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
Raster
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Form der Armlehne:
T-Armlehnen
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle universell (für Hart- und Teppichböden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
20,3
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % Polyester
Material der Armlehne:
Kunststoff
Material der Armlehnenauflage:
Polyurethan
Material des Fußkreuzes:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Nero Up
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
190
Armlehnen vorhanden:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 230,01*
€ 292,94*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 247,05*
€ 298,50*
7 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 322,60*
€ 390,7194*
3 Tage
32
€ 6,90*
ab € 291,80*
€ 425,52*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,94*
€ 348,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
800016090
ab € 243,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.