Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofa Kunstleder 1250x700x700mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/033/y000033k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/033/y000033k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800019690
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800019690
EAN/GTIN:
     4003969134843
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
Die Empfangsmöbel Zürich bieten besonders hohen Sitzkomfort durch Nosagfederung und hochwertigem Qualitätsschaum auf einem massiven Holzrahmen. 40 mm Schaumstoff mit zusätzlichem Watte-Fließ auf Nosagfederung bietet den perfekten Sitzkomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Zürich
Maße:
125 x 70 x 70 cm (B x H x T)
max. Sitzhöhe:
42
Gewicht:
36
Ausführung des Füllmaterials:
Schaumstoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sofa Zürich
Werkstoff des Bezuges:
Kunstleder
Werkstoff des Fußes:
Edelstahl, gebürstet
Weitere Suchbegriffe: lederbank schwarz, lederbank, Couch, Loungemöbel, Sitzmöbel, Sofas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,28*
€ 783,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,85*
€ 775,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,97*
€ 753,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,76*
€ 673,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,72*
€ 622,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.