Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel Kunstleder 700x700x700mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/033/y000033j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/033/y000033j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800019790
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800019790
EAN/GTIN:
     4003969134751
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
sessel kunstleder schwarz
Die Empfangsmöbel Zürich bieten besonders hohen Sitzkomfort durch Nosagfederung und hochwertigem Qualitätsschaum auf einem massiven Holzrahmen. 40 mm Schaumstoff mit zusätzlichem Watte-Fließ auf Nosagfederung bietet den perfekten Sitzkomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Zürich
Maße:
70 x 70 x 70 cm (B x H x T)
max. Sitzhöhe:
42
Gewicht:
29
Ausführung des Füllmaterials:
Schaumstoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel Zürich
Werkstoff des Bezuges:
Kunstleder
Werkstoff des Fußes:
Edelstahl, gebürstet
Farbe des Fußes:
silber/schwarz
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel kunstleder, besuchersessel schwarz, Loungemöbel, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,18*
€ 455,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.