Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel Stoff 700x700x700mm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/033/y000033l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/033/y000033l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800019891
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800019891
EAN/GTIN:
     4003969134812
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
loungesessel anthrazit
Die Empfangsmöbel Zürich bieten besonders hohen Sitzkomfort durch Nosagfederung und hochwertigem Qualitätsschaum auf einem massiven Holzrahmen. 40 mm Schaumstoff mit zusätzlichem Watte-Fließ auf Nosagfederung bietet den perfekten Sitzkomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Zürich
Maße:
70 x 70 x 70 cm (B x H x T)
max. Sitzhöhe:
42
Gewicht:
29
Ausführung des Füllmaterials:
Schaumstoff
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel Zürich
Werkstoff des Bezuges:
Stoff Basic L
Werkstoff des Fußes:
Edelstahl, gebürstet
Farbe des Fußes:
silber/schwarz
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, Loungemöbel, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,26*
€ 572,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,19*
€ 572,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,06*
€ 562,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,27*
€ 454,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.